{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Średnica skrawania Dc | 56,134 mm; 76,2 mm | |
| Długość całkowita L | 44,45 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 5 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 10,01 mm | |
| Seria | ROUNDMILL | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe |
| Numer artykułu | 3102962 | |
| EAN / GTIN | 7291075159028 | |
| Numer producenta | 3102962 | |
| Numer L | L23980 2062 |