Frezy walcowo-czołowe z płytkami okrągłymi do profilowania i frezowania narożników okrągłych.

Nr art.: 3102963
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Średnica skrawania Dc 101,6 mm; 81,534 mm
Długość całkowita L 50,8 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Maks. głębokość cięcia L2 10,01 mm
Seria ROUNDMILL
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102963
EAN / GTIN 7291075159035
Numer producenta 3102963
Numer L L23980 2059

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 4″, liczba elementów tnących (CICT): 6, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Średnica ostrza (DC): 3,21″
  • Średnica (DC/DCX): 4 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 4 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 394 cale
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale