{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Średnica skrawania Dc | 34,798 mm; 50,8 mm | |
| Długość całkowita L | 50,8 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 8 mm | |
| Seria | ROUNDMILL | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe |
| Numer artykułu | 3102961 | |
| EAN / GTIN | 7291075159011 | |
| Numer producenta | 3102961 | |
| Numer L | L23980 2053 |