{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Průměr břitu Dc | 60,198 mm; 76,2 mm | |
| Celková délka L | 44,45 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 8,001 mm | |
| Řada | ROUNDMILL | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování |
| Katalogové číslo | 3102959 | |
| EAN / GTIN | 7291075158991 | |
| Číslo výrobce | 3102959 | |
| L-číslo | L23980 2031 |