F90AP D63-6-22-16 Frez czołowy 90° z płytkami skrawającymi APKT 1604

Nr art.: 3100290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Numer producenta 3100290
Numer L L23910 101236

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 42,35 mm, długość całkowita (OAL): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm
  • Średnica ostrza (DC): 63 mm
  • Średnica (DC/DCX): 63 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 15 mm
  • Średnica piasty (DHUB): 42,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Długość całkowita (OAL): 40 mm