• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90AP D63-6-22-16 90° Planfräser mit APKT 1604 Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3100290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Herstellernummer 3100290
L-Nummer L23910 101236

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 42.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 63 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 42.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm