F90AP D63-6-222-16 90-stopinjski rezkalni rezkar z vložki APKT 1604

Št. art.: 3100290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100290
EAN/GTIN 7291075561722
Številka proizvajalca 3100290
L-število L23910 101236

Opis

Opis:

Čelni rezkarji, kotni rezkarji z WSP, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DCONMS) 42,35 mm, delovna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 22 mm
  • Premer rezanja (DC): 63 mm
  • premer (DC/DCX): 63 mm
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Število rezalnih teles (CICT): 6
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 15 mm
  • Premer pesta (DHUB): 42,35 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • delovna dolžina (OAL): 40 mm