F90AP D63-6-22-16 90° čelní fréza s destičkami APKT 1604

Artiklové číslo: 3100290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Číslo výrobce 3100290
L-číslo L23910 101236

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměry (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DCONMS) 42,35 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Arbor styl A.
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 22 mm
  • Průměr řezu (DC): 63 mm
  • průměry (DC/DCX): 63 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Maximální délka řezu (APMX): 15 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 42,35 mm
  • Označení vložky (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • celková délka (OAL): 40 mm