F90AP D63-6-22-16 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas APKT 1604 .

Número de artículo: 3100290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Número del fabricante 3100290
Número L L23910 101236

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 42.35 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 22 mm
  • Diámetro de corte (DC): 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 63 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 15 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 42.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 40 mm