Fresa frontale a 90° F90AP D63-6-22-16 con inserti APKT 1604

Codice art.: 3100290
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Codice del produttore 3100290
Numero-L L23910 101236

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 42.35 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 22 mm
  • Diametro della fresa (DC): 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 63 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 15 mm
  • Hub Diameter (DHUB): 42.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 40 mm