Fraise à surfacer 90° F90AP D63-6-22-16 avec plaquettes APKT 1604

Réf.: 3100290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Réf. fabricant 3100290
Article hors catalogue L23910 101236

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 42.35 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 22 mm
  • Diamètre coupant (DC): 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 63 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 15 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB): 42.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 40 mm