Freză frontală de F90AP D63-6-22-16 90° cu Plăcuţă APKT 1604

Cod articol.: 3100290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100290
EAN / GTIN 7291075561722
Număr producător 3100290
L-Număr L23910 101236

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 22 mm, diametru (DC/DCX) 63 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 6, diametru butuc (DHUB) 42,35 mm, lungime totală (OAL) 40 mm

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 22 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 63 mm
  • Diametru (DC/DCX): 63 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 6
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 15 mm
  • Diametru butuc (DHUB): 42,35 mm
  • Denumire inserție (MIID): APKT 1604-PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 40 mm