Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nakrętki mini ER, do typu ER: 20

Nr art.: 309650 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Mini-Spannmutter
Średnica zewnętrzna D 28 mm
Wysokość całkowita h 19,5 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Rozmiar gwintu d M24×1
Skok gwintu P 1 mm
Powierzchnia hartowane, szlifowane
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Materiał stal
maks. moment dokręcania 40 Nm
Norma DIN 6499

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131
Numer producenta 309650 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.
  • utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.