{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01601015
|
|
| Kształt uchwytu |
Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
16 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Średnica trzonka DS |
16 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
150 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
ER-Mini-Spannzangenhalter
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
Średnica trzonka = 16 mm
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
0,5 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
7 mm
|
|
| Do typu tulei zaciskowej |
Tulejki zaciskowe ER
|
|
| Rozmiar tulei zaciskowej |
11
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
16 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
19 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HSC
|
|
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Uchwyt z tuleją zaciskową
|
|
| L2 |
19 mm
|
|
| Długość całkowita L |
169 mm
|
|
| Norma |
DIN 1835 B; DIN 6499
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 300685 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197291806 | |
| Numer producenta | 300685 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |