{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ER-Mini-Spannmutter, für ER: 20 | |
| Średnica zewnętrzna D | 28 mm | |
| Długość całkowita L | 19,5 mm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Powierzchnia | hartowane, szlifowane | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Materiał | stal | |
| maks. moment dokręcania | 40 Nm | |
| Norma | DIN 6499 |
| Numer artykułu | 309605 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515040716 | |
| Numer producenta | 309605 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |