Oprawki tulejek ER mini smukłe, HSK-A 63 A = 70, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11

Nr art.: 305709 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia HSK06301290; SZD01100215
Kształt uchwytu Kształt A
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta ER-Spannzangenfutter Mini
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 7 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 11
Długość wysięgu A 70 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 16 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Długość użytkowa L1 34 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 102 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 305709 11
EAN / GTIN 4045197944504
Numer producenta 305709 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Nawiercony otwór przelotowy (= ER11).
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

W dostawie:

Z mininakrętką ER High-Speed dokładnie wyważoną (G2,5 / 25000 min-1).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 − 309430, klucz do mocowania ER mini nr 309740.