Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Upínací matice ER mini, Pro ER: 20

Artiklové číslo: 309650 20

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Mini-Spannmutter
Vnější průměr D 28 mm
Výška celková h 19,5 mm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Rozměr závitu d M24×1
Stoupání závitu P 1 mm
Povrch kalené, broušené
Druh produktu Upínací matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Materiál ocel
Maximální utahovací moment 40 Nm
Norma DIN 6499

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131
Číslo výrobce 309650 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Malé vnější rozměry, povrchově kalené a ze všech stran broušené.
  • Kalené a ze všech stran broušené.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.