ER mini užveržimo veržlė 20

Prekės Nr.: 309650 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6499
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 20 mm
Norma DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC
Bendras ilgis L 19,5 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Sriegis M24×1
maksimalus užveržimo momentas 40 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131

Aprašymas

Modelis:

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.

Tinka: