Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mini piuliţă pentru bucşe elastice ER, Pentru ER: 20

Cod articol.: 309650 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Mini-Spannmutter
Diametrul exterior D 28 mm
Înălţimea totală h 19,5 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Dimensiunea filetului d M24×1
Pasul filetului P 1 mm
Suprafaţă călit, rectificat
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material oțel
Moment maxim de strângere 40 Nm
Standard DIN 6499

Identificare și clasificare

Cod articol 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131
Număr producător 309650 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni exterioare mici, cementate şi rectificate pe toate laturile.
  • Cementate şi rectificate pe toate laturile.

Adaptat pentru:

Minimandrina cu bucşă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.