Oprawki z mininakrętką do tulejek zaciskowych ER, walcowe, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 8

Nr art.: 300684 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01200105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
12 mm
Długość chwytu LS
70 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch
Złącze po stronie maszyny
Średnica trzonka = 12 mm
Min. średnica mocowania D1
0,5 mm
Maks. średnica mocowania D1
5 mm
Do typu tulei zaciskowej
Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej
8
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
12 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1
15,6 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HSC
Ze śrubą do regulacji długości
nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Uchwyt z tuleją zaciskową
L2
15,6 mm
Długość całkowita L
85,6 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300684 8
EAN / GTIN 4045197700810
Numer producenta 300684 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

oprawka walcowa z nakrętką ER.
Dostępny otwór przelotowy do chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do przedłużania uchwytów zaciskowych stożkowych lub z tulejką zaciskową.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308878 − 309434, nakrętki zamienne ER nr 309580; 309650.
Klucze do mocowania nr 309740 i nr 309745.

Wskazówka:

Nie nadaje się do procesów zaciskania.
Brak możliwości regulacji długości.