Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tuerca de apriete ER-Mini, Para ER: 20

Número de artículo: 309650 20

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Mini-Spannmutter
Diámetro exterior D 28 mm
Altura total h 19,5 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Tamaño de rosca d M24×1
Paso de rosca P 1 mm
Superficie templado, rectificado
Tipo de producto Tuerca de apriete
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Material acero
Par de apriete máx. 40 Nm
Norma DIN 6499

Identificación y clasificación

Número de artículo 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131
Número del fabricante 309650 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.
  • Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.° 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.