nakrętki mocujące ER do oprawek do tulejek zaciskowych HiRunER, do typu ER: 40

Nr art.: 309617 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 40
Średnica zewnętrzna D 61,9 mm
Długość całkowita L 29 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Rozmiar gwintu d M52×1
Skok gwintu P 1 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Maks. moment dokręcania 169 Nm
Norma DIN 6499D
Kształt nakrętki rowek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Numer producenta 309617 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Powierzchnia z powłoką ślizgową, na łożyskach tocznych. Mniejszy współczynnik tarcia, większe siły mocowania.
z rowkami

Pasuje do:

Precyzyjne oprawki do tulejek zaciskowych HiRunER nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.