Upínacia matica ER pre klieštinové skľučovadlo HiRunER, pre ER: 40

Č. pol.: 309617 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6499 D
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Celková dĺžka L 29 mm
Vonkajší ⌀ D 61,9 mm
Závit M52×1
maximálny uťahovací moment 169 Nm
Druh produktu Upínacia matica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309617 40
EAN/GTIN 4045197771773
Číslo výrobcu 309617 40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.
Povrch s klznou úpravou, uložený v guľkových ložiskách. Nižšia hodnota trenia, vyššia upínacia sila.
S drážkami.

Vhodné pro:

Presný klieštinový upínací tŕň ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Zvláštní příslušenství:

Hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Poznámka:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!