{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 40 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 29 mm | |
Ulko-⌀ D | 61,9 mm | |
Kierre | M52×1 | |
Suurin kiristysmomentti | 169 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309617 40 | |
EAN / GTIN | 4045197771773 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri HiRunER-kiristysholkki-istukoihin 40
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
56,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
96,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 61,9 | 63 | 63 |
ER-holkeille | 40 | 40 | 40 |
Kokonaispituus L | 29 | 26 | 26 |
Kierre | M52×1 | M50X1,5 | M50X1,5 |
Suurin kiristysmomentti | 169 | 240 | 240 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |