{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 29 mm | |
Zunanji ⌀ D | 61,9 mm | |
Navoj | M52×1 | |
maksimalni zatezni moment | 169 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309617 40 | |
EAN/GTIN | 4045197771773 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER 40
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
84,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 61,9 | 63 | 63 |
za ER | 40 | 40 | 40 |
Celotna dolžina L | 29 | 26 | 26 |
Navoj | M52×1 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maksimalni zatezni moment | 169 | 240 | 240 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |