{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Totale lengte L | 29 mm | |
Buiten-⌀ D | 61,9 mm | |
Schroefdraad | M52×1 | |
Maximaal aanhaalmoment | 169 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309617 40 | |
EAN/GTIN | 4045197771773 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder 40
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 84,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 61,9 | 63 | 63 |
Voor ER | 40 | 40 | 40 |
Totale lengte L | 29 | 26 | 26 |
Schroefdraad | M52×1 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 169 | 240 | 240 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |