{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 40 | |
| Diametrul exterior D | 61,9 mm | |
| Lungimea totală L | 29 mm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Dimensiunea filetului d | M52×1 | |
| Pasul filetului P | 1 mm | |
| Tip produs | Piuliţă de strângere | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Moment maxim de strângere | 169 Nm | |
| Standard | DIN 6499D | |
| Forma piuliței | canelură |
| Cod articol | 309617 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197771773 | |
| Număr producător | 309617 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |