Tuerca de apriete ER-Mini, para ER: 20

Número de artículo: 309605 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
ER-Mini-Spannmutter, für ER: 20
Diámetro exterior D
28 mm
Longitud total L
19,5 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Superficie
templado, rectificado
Tipo de producto
Tuerca de apriete
Tipo de rosca
MF
Material
acero
Par de apriete máx.
40 Nm
Norma
DIN 6499

Identificación y clasificación

Número de artículo 309605 20
EAN / GTIN 4069515040716
Número del fabricante 309605 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.
  • Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.° 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.