{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para ER | 20 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Comprimento total L | 19,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 28 mm | |
| Rosca | M24×1 | |
| binário de aperto máximo | 40 Nm | |
| Tipo de produto | Porca de aperto |
| Número do artigo | 309605 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515040716 | |
| Número do fabricante | 309605 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |