{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
ER-Mini-Spannmutter, für ER: 25
|
|
| Średnica zewnętrzna D |
35 mm
|
|
| Długość całkowita L |
21 mm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Powierzchnia |
hartowane, szlifowane
|
|
| Rodzaj produktu |
Nakrętka mocująca
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| maks. moment dokręcania |
45 Nm
|
|
| Norma |
DIN 6499
|
| Numer artykułu | 309605 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515040723 | |
| Numer producenta | 309605 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |