Nakrętki mini ER, do obróbki ER: 11

Nr art.: 309605 11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Mini-Spannmutter, für ER: 11
Średnica zewnętrzna D 16 mm
Długość całkowita L 12 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Powierzchnia hartowane, szlifowane
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Materiał stal
Maks. moment dokręcania 25 Nm
Norma DIN 6499

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309605 11
EAN / GTIN 4069515040693
Numer producenta 309605 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Małe wymiary zewnętrzne, utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.
  • Utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane ze wszystkich stron.

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER mini nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.