ER-Minispanmoer, voor ER: 20

Artikelnummer: 309605 20
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6499
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 20 mm
Norm DIN 6499
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HSC
Totale lengte L 19,5 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Schroefdraad M24×1
Maximaal aanhaalmoment 40 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309605 20
EAN/GTIN 4069515040716
Nummer fabrikant 309605 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine buitenmaten, inzetgehard en aan alle kanten geslepen.
  • Inzetgehard en aan alle kanten geslepen.

T.b.v.:

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan