• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

ER-mini-spændemøtrik, til ER: 11

Art.-nr.: 309605 11
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6499
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 11 mm
Norm DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Samlet længde L 12 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Gevind M13×0,75
Maks. tilspændingsmoment 25 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309605 11
EAN/GTIN 4069515040693
Producentnummer 309605 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.
  • Indsatshærdet og slebet på alle sider.

Passer til: