Upínací matice ER mini, pro ER: 11

Artiklové číslo: 309605 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Mini-Spannmutter, für ER: 11
Vnější průměr D 16 mm
Celková délka L 12 mm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Povrch kalené, broušené
Druh produktu Upínací matice
Materiál ocel
Utahovací moment max. 25 Nm
Norma DIN 6499

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309605 11
EAN / GTIN 4069515040693
Číslo výrobce 309605 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Malé vnější rozměry, cementováno a po obvodu broušeno.
  • Cementováno a po obvodu broušeno.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.