ER-Mini-Spannmutter, für ER: 11

Artikel-Nr.: 309605 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Mini-Spannmutter, für ER: 11
Durchmesser außen D 16 mm
Länge gesamt L 12 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Oberfläche gehärtet, geschliffen
Produktart Spannmutter
Material Stahl
Anzugsmoment max. 25 Nm
Norm DIN 6499

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309605 11
EAN / GTIN 4069515040693
Herstellernummer 309605 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.
  • Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

Passend für: