Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD 0,5-13 mm

Nr art.: 303171 0,5-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: AD
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,5 mm - 13 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt AD
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
wymiar A długości wysięgu 92 mm
⌀ zewn. D 43 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 TX25
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.
  • Wąska konstrukcja.
  • Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.
  • Optymalne momenty mocowania na narzędziu.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

W dostawie:

Zawiera klucz mocujący

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.