Korte-boorhouder Vorm AD 0,5-13 mm

Artikelnummer: 303171 0,5-13
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,5 mm - 13 mm
Opname BT 40
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 92 mm
Buiten-⌀ D 43 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303171 0,5-13
EAN/GTIN 4045197937957

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Levering:

Inclusief spansleutel.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.