• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Mandrini autobloccanti per punte corte Forma AD, BT 40, Campo di serraggio: 0,5-13mm

Codice art.: 303171 0,5-13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 13 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 92 mm
⌀ Esterno D 43 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957
Codice del produttore 303171 0,5-13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
  • Struttura sottile.
  • Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.
  • Coppie ottimali sull’utensile.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare l’apparecchio per serrare codoli cilindrici nel mandrino della macchina.
  • L’apparecchio è previsto esclusivamente per la rotazione destrorsa e sinistrorsa.
  • Campo di serraggio: 0,3 mm - 16 mm.
  • Numero di giri max: 25.000 min-1.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Serraggio di codoli conici.
  • Serraggio di codoli a sezione quadra o simili.
  • Serraggio di codoli danneggiati.
  • Superamento della coppia di serraggio massima (15 Nm).
  • Superamento della velocità massima di rotazione (25.000 min-1).
  • Utilizzo di prolunghe o ausili di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati