Borrchuckar Form AD 0,5-13 mm

Art-nr: 303171 0,5-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 20

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 0,5 mm - 13 mm
fäste BT 40
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Invändig ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 20 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
utkragningslängd A-mått 92 mm
Utvändig-⌀ D 43 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 TX25
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303171 0,5-13
EAN/GTIN 4045197937957

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.
  • Smalt utförande.
  • Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.
  • Optimala fasthållningsmoment på verktyget.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.