Krátka vŕtacia hlavička Tvar AD 0,5-13

Č. pol.: 303171 0,5-13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0,5 mm - 13 mm
Upínač BT 40
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 20 µm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 92 mm
Vonkajší ⌀ D 43 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303171 0,5-13
EAN/GTIN 4045197937957

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
Presnosť vystredeného chodu ≤ 20 µm.
  • Úzka konštrukcia.
  • Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.
  • Optimálne upínacie momenty na nástroji.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.