Rövid fúró tokmány Form AD 0,5-13 mm

Cikkszám: 303171 0,5-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: AD
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,5 mm - 13 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak AD
belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 20 µm
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
A-méret kinyúlási hossz 92 mm
Külső ⌀ D 43 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. TX25
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.
Körfutási pontosság ≤ 20 µm.
  • Karcsú felépítésű.
  • Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.
  • Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Tartalom:

Szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.