Mandrină scurtă Forma AD 0,5-13 mm

Cod articol: 303171 0,5-13
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,5 mm - 13 mm
Suport BT 40
Normă pentru suport ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 20 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Lungime activă dimensiune A 92 mm
⌀ exterior D 43 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 TX25
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Concentricitate ≤ 20 µm.
  • Design subţire.
  • Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.
  • Cupluri optime pe sculă.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Inclusiv cu cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.