Yksiosaiset poraistukat Muoto AD 0,5-13 mm

Tuote nro.: 303171 0,5-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: AD
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 0,5 mm - 13 mm
Sovitin BT 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-2; JIS B6339
Muoto AD
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm
suurin sallittu kiristysmomentti Md max ≤ 14 Nm
Ulkonema A-mitta 92 mm
Ulko-⌀ D 43 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220 TX25
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
  • Kapea rakenne.
  • Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.
  • Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.