Krátká vrtací hlavička typ AD 0,5-13 mm

Artiklové číslo: 303171 0,5-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,5 mm - 13 mm
Upnutí BT 40
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 20 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Délka vyložení rozměr A 92 mm
Vnější ⌀ D 43 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303171 0,5-13
EAN / GTIN 4045197937957

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
  • Štíhla konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladícího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení.
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.