{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 3 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| ⌀ D | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 52,5 mm | |
| dokładność ruchu obrotowego systemu | 5 µm | |
| Rodzaj produktu | Tulejki redukcyjne |
| Numer artykułu | 302150 3 | |
| EAN / GTIN | 4060576155234 | |
| Numer producenta | 0217920 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |