Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, ⌀ 20 mm, ⌀ mocowania D1: 3mm

Nr art.: 302150 3
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm; 3 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 20 mm; 3 mm
Długość chwytu LS 50,5 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0,01 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 0,002 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria GZB-S
Oznaczenie producenta GZB-S Reduzierhülse
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 20 mm
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 3 mm
Adapter strona 1 Hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Adapter strona 2 Trzpień walcowy
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 3 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 20 mm
Dokładność ruchu obrotowego 2 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
D2 24 mm
Długość całkowita L 52,5 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,09 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Numer producenta 0217920
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Tulejka redukcyjna GZB-S Schunk.
Swobodna wstępna regulacja długości dzięki przesuwnemu łącznikowi.
Ze szczelinami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
  • Dokładność ruchu obrotowego ± 5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ± 2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Pasuje do:

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o ⌀ chwytu 20 mm.