{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02000115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm; 8 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm; 8 mm | |
| Długość chwytu LS | 50,5 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0,01 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | 0,002 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | GZB-S | |
| Oznaczenie producenta | GZB-S Reduzierhülse | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 20 mm | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Adapter strona 1 | Hydrauliczne uchwyty zaciskowe | |
| Adapter strona 2 | Trzpień walcowy | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 20 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 2 µm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| D2 | 24 mm | |
| Długość całkowita L | 52,5 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,09 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302150 8 | |
| EAN / GTIN | 4060576155180 | |
| Numer producenta | 0217925 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |