Hasított közpersely Hűtéssel 3 mm

Cikkszám: 302150 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Teljes hossz L 52,5 mm
Rendszer körfutási pontossága 5 µm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Gyártó száma 0217920

Leírás

Kivitel:

Schunk GZB-S szűkítőpersely.
Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.
Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
  • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
  • A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
  • Körfutási pontosság ± 5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
  • Körfutási pontosság ± 2 µm (közperselyhez).
  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidroplasztikus szerszámbefogó 20 mm befogási ⌀-vel.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz