{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | GZB-S | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 50,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Długość wysięgu A | 16,5 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 2 µm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| długość całkowita L | 52,5 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,09 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302150 6 | |
| EAN / GTIN | 4060576155203 | |
| Numer producenta | 0217923 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |