Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 20 mm, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 302150 3
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
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, rainure axiale sur la queue
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, rainure axiale sur la queue
Lubrifiant oui
Série GZB-S
Référence fabricant GZB-S Reduzierhülse
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Format d’image queue lisse; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm; 3 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 20 mm; 3 mm
Longueur queue LS 50,5 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0,01 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure 0,002 mm
Interface côté machine diamètre de queue = 20 mm
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 3 mm
Adaptateur côté 1 mandrin expansible hydraulique
Adaptateur côté 2 Queue cylindrique
Diamètre d’alésage côté pièce D1 3 mm
Diamètre extérieur côté outil D 24 mm
Précision de concentricité 2 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 52,5 mm
Hauteur totale H1 24 mm
Largeur totale B1 24 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,09 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Réf. fabricant 0217920
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Douille de réduction Schunk GZB-S.
Possibilité de préréglage de longueur flexible grâce à la pièce intermédiaire mobile.
Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 20 mm.